Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945652
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP171AMX280275TCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 120mA
Ausgangsspannung = 2,8 V
Line-Regulation = 10 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 95µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = FestmW
Abmessungen = 1.25 x 1.25 x 0.4mm
Eingangsspannung max. = 5,5 Vmm
Breite = 1.25mm

Der NCP171 ist ein Dual-Mode-LDO mit bis zu 80 mA im aktiven Modus und bis zu 50 nA Iq im Energiesparmodus. Die Dual-Mode-Funktion ist mit dem ECO-Stift auswählbar und ermöglicht ein dynamisches Umschalten zwischen aktiven und energiesparenden Modi, ideal für batteriebetriebene drahtlose Anwendungen mit langer Lebensdauer. Die Ausgangsspannung im Energiesparmodus kann durch einen intern werkseitig programmierten Wert im Bereich von 50 mV, 100 mV, 150 mV oder 200 mV in Bezug auf die Nennausgangsspannung im aktiven Modus abgesenkt werden. Diese Funktion senkt den Anwendungsverbrauch im Standby-Modus weiter. Der NCP171 ist in der SLIQ-LDO-Familie (Super Low Iq) mit einem extrem niedrigen Ruhestrom von 50 nA erhältlich und ist in einem kleinen XDFN4 1,2 x 1,2-Gehäuse erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
120mA
Ausgangsspannung:
2,8 V
Line-Regulation:
10 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
95µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
FestmW
Abmessungen:
1.25 x 1.25 x 0.4mm
Eingangsspannung max.:
5,5 Vmm
Breite:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1945652, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP171AMX280275TCG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,43*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,20*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,368*
€ 1,214*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.