Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 800 & 1000 Wickel Festwiderstand 50Ω ±10% / 190W, Radiale Laschen Radialanschluss, -55°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945276
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     888SP500K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 50Ω
Leistung = 190W
Serie = 800 & 1000
Gehäuse-Form = Radiale Laschen
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +350°C
Temperaturkoeffizient min. = +0.2%
Temperaturkoeffizient max. = -0.08%
Abmessungen = 1 (Dia.) x 8mm
Gesamtlänge = 8mm

Arcol KeramikwiderständeKeramikwiderstand mit hoher Energie für hohe Peak Power oder Impulse mit hoher Energie. Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 350°C Der Widerstand verfügt über eine Standard-Dielektrikum-Beschichtung und silbermetallisierte Enden. Seine Bauweise ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung von Energie und Leistung auf das gesamte Keramik-Widerstandgehäuse.
Weitere Informationen:
Widerstand:
50Ω
Leistung:
190W
Serie:
800 & 1000
Gehäuse-Form:
Radiale Laschen
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Temperaturkoeffizient min.:
+0.2%
Temperaturkoeffizient max.:
-0.08%
Abmessungen:
1 (Dia.) x 8mm
Gesamtlänge:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 1945276, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, 888SP500K, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.