Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 500 Keramik Festwiderstand 100Ω ±10% / 150W, Radiale Laschen Radialanschluss, -55°C → +350°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945266
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     510SP101KG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1945266
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Widerstände für Chassismontage
Widerstand = 100Ω
Leistung = 150W
Serie = 500
Gehäuse-Form = Radiale Laschen
Toleranz = ±10%
Technologie = Keramik
Anschlussart = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +350°C
Temperaturkoeffizient min. = 0%
Temperaturkoeffizient max. = -0.08%
Abmessungen = 25.4 x 38.1mm
Gesamtlänge = 38.1mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
150W
Serie:
500
Gehäuse-Form:
Radiale Laschen
Toleranz:
±10%
Technologie:
Keramik
Anschlussart:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Temperaturkoeffizient min.:
0%
Temperaturkoeffizient max.:
-0.08%
Abmessungen:
25.4 x 38.1mm
Gesamtlänge:
38.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 35,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,28*
€ 272,8432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,87*
€ 261,6453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,75*
€ 246,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,03*
€ 234,4657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,35*
€ 211,0465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.