Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 500 Wickel Festwiderstand 100kΩ ±10% / 20W, Radiale Laschen Radialanschluss, -55°C → +230°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945231
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     504BA104KDG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1945231
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Widerstände für Chassismontage
Widerstand = 100kΩ
Leistung = 20W
Serie = 500
Gehäuse-Form = Radiale Laschen
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Temperaturkoeffizient min. = 0%
Temperaturkoeffizient max. = -0.2%
Abmessungen = 25.4 x 38.1mm
Gesamtlänge = 38.1mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Leistung:
20W
Serie:
500
Gehäuse-Form:
Radiale Laschen
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Temperaturkoeffizient min.:
0%
Temperaturkoeffizient max.:
-0.2%
Abmessungen:
25.4 x 38.1mm
Gesamtlänge:
38.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.