Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 500 Wickel Festwiderstand 10kΩ ±10% / 10W, Radiale Laschen Radialanschluss, -55°C → +230°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945215
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     502BA103KDG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1945215
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Widerstände für Chassismontage
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 10W
Serie = 500
Gehäuse-Form = Radiale Laschen
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Temperaturkoeffizient min. = 0%
Temperaturkoeffizient max. = -0.2%
Abmessungen = 25.4 x 38.1mm
Gesamtdurchmesser = 25.4mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
10W
Serie:
500
Gehäuse-Form:
Radiale Laschen
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Temperaturkoeffizient min.:
0%
Temperaturkoeffizient max.:
-0.2%
Abmessungen:
25.4 x 38.1mm
Gesamtdurchmesser:
25.4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 44,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,66*
€ 333,9854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,66*
€ 318,5154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,77*
€ 298,4163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,58*
€ 285,1002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,15*
€ 263,1685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.