Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 500 Wickel Festwiderstand 1kΩ ±10% / 48W, Radiale Laschen Radialanschluss, -55°C → +230°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945208
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     508AS102KDG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1945208
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Widerstände für Chassismontage
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 48W
Serie = 500
Gehäuse-Form = Radiale Laschen
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Temperaturkoeffizient min. = 0%
Temperaturkoeffizient max. = -0.08%
Abmessungen = 25.4 x 38.1mm
Gesamtlänge = 38.1mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
48W
Serie:
500
Gehäuse-Form:
Radiale Laschen
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Temperaturkoeffizient min.:
0%
Temperaturkoeffizient max.:
-0.08%
Abmessungen:
25.4 x 38.1mm
Gesamtlänge:
38.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.