Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 500 Wickel Festwiderstand 1kΩ ±10% / 12W, Radiale Laschen Radialanschluss, -55°C → +230°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945191
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     502AS102KDG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 12W
Serie = 500
Gehäuse-Form = Radiale Laschen
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Temperaturkoeffizient min. = 0%
Temperaturkoeffizient max. = -0.08%
Abmessungen = 25.4 x 38.1mm
Gesamtlänge = 38.1mm

Arcol KeramikwiderständeHochenergetische Keramikwiderstände für Chassismontage für hohe Peak Power oder hohe Energieimpulse. Der Widerstand hat eine Standard-Dielektrikum-Beschichtung und verzinnte, rechtwinklige radiale Montagelaschen aus Stahl. Seine Bauweise ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung von Energie und Leistung auf das gesamte Keramik-Widerstandgehäuse. Maximale Betriebstemperatur: 230°CDie nicht induktiven keramischen Massen-Slab-Widerstände der Serie 500 bieten eine hohe Leistung und Energieableitung in einer kompakten Größe. Das Design der Serie 500 ermöglicht es dem Entwickler, die Größe und Kosten des Widerstandspakets zu minimieren und gleichzeitig Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Die schlanken, kompakten Widerstände bieten eine Reihe von Anschlussoptionen, die eine einfache Konfiguration für spezifische Anforderungen ermöglichen. Die nicht induktiven keramischen Plattenwiderstände der Serie Ohmite 500 bieten eine ausgezeichnete Leistung, wenn hohe Peak Power oder Hochenergetische Impulse in einer kleinen Größe verarbeitet werden müssen. Der Vorteil der Großbauweise besteht darin, dass sie einen inhärent nicht induktiven Widerstand erzeugt und Energie und Leistung gleichmäßig über das gesamte Keramikwiderstandgehäuse verteilt werden können - es gibt keinen Film oder Draht, der ausfallen kann. Terminal Montagelaschen sind aus verzinntem Stahl, die an das Widerstandgehäuse gelötet sind. Die Materialzusammensetzung des Typs AS ist so formuliert, dass sie eine hohe Spannung und hohe Energieaufnahme in einem einzigen Verpackungsalter bietet.Von Natur aus nicht induktiv, hohe Zuverlässigkeit durch keramische Großbauweise 15 Watts pro Zoll Verlustleistung (Typ SP) Ausgezeichnete Impuls-/Überlastfähigkeit Schlankes Profil für ausgezeichneten volumetrischen Wirkungsgrad Widerstandsbereich von 0,2 bis 870K (Widerstandsbereich abhängig vom Materialtyp) Widerstandstoleranzen 5, 10, 20 % Standard bei einzelnen Komponenten, erhältlich bis ±2 % bei Baugruppen Hochspannungsnetzteile Kondensatorladung/-entladung Impulsprüfgeräte Radar-/Rundfunksender Laser-/Bildverarbeitungsgeräte
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
12W
Serie:
500
Gehäuse-Form:
Radiale Laschen
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Temperaturkoeffizient min.:
0%
Temperaturkoeffizient max.:
-0.08%
Abmessungen:
25.4 x 38.1mm
Gesamtlänge:
38.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1945191, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, 502AS102KDG2, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.