Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 100 & 200 Keramikwiderstand, Axial 75kΩ / 10W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945170
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     106BA753KDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 75kΩ
Leistung = 10W
Axial/Radial = Axial
Serie = 100 & 200
Betriebstemperatur max. = +230°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
75kΩ
Leistung:
10W
Axial/Radial:
Axial
Serie:
100 & 200
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1945170, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, 106BA753KDS, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,79*
€ 384,1201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,28*
€ 337,1032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,84*
€ 327,0596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,81*
€ 324,6439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,20*
€ 296,548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.