Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 100 & 200 Keramikwiderstand, Axial 250kΩ / 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945156
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     252BA254KDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 250kΩ
Leistung = 5W
Axial/Radial = Axial
Serie = 100 & 200
Betriebstemperatur max. = +230°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
250kΩ
Leistung:
5W
Axial/Radial:
Axial
Serie:
100 & 200
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1945156, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, 252BA254KDS, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.