Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 100 & 200 Keramikwiderstand, Axial 50kΩ / 2.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945143
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     234BA503KDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 50kΩ
Leistung = 2.4W
Axial/Radial = Axial
Serie = 100 & 200
Betriebstemperatur max. = +230°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
50kΩ
Leistung:
2.4W
Axial/Radial:
Axial
Serie:
100 & 200
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1945143, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, 234BA503KDS, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,44*
€ 180,2136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,93*
€ 172,4667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,22*
€ 152,5818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,12*
€ 145,3228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,88*
€ 131,9472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.