Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol 100 & 200 Keramikwiderstand, Axial 50Ω / 6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1945104
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     252AS500KDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 50Ω
Leistung = 6W
Axial/Radial = Axial
Serie = 100 & 200
Betriebstemperatur max. = +230°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Axiale, nicht induktive Keramikwiderstände der Serie 100 und 200 mit Leiddraht bieten eine ausgezeichnete Leistung, wenn hohe Peak Power oder Hochenergetische Impulse in einer kleinen Größe verarbeitet werden müssen. Der Vorteil der Großbauweise besteht darin, dass sie einen inhärent nicht induktiven Widerstand erzeugt und Energie und Leistung gleichmäßig über das gesamte Keramikwiderstandgehäuse verteilt werden können - es gibt keinen Film oder Draht, der ausfallen kann. Drei deutlich unterschiedliche Keramikmaterialien sind in jeder Größe erhältlich, um dem Entwickler einzigartige Komponenten zu bieten, die den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden. Als Alternative zu schwer zu findenenden Kohlenstoff-Kompositionswiderständen können Kompositionswiderstände als Drop-in-Ersatz für 1- und 2-Watt-Größen verwendet werden. Wesentlich größere Größen, bis zu 70 Watts in einem einzigen Bauteil, sind für neue oder Neukonstruktionen verfügbar, bei denen zuvor eine Reihe kleinerer Widerstände erforderlich war. Hält hohen Betriebstemperaturen stand, was zu einer hohen Verlustleistung führt.Nicht induktiver ″Massenkeramik″-Widerstand Gleichmäßige Verteilung der Energie im gesamten Widerstandsgehäuse Ersatz von Kohlekompositionswiderständen Große Peak Energy in kleiner Größe Hohe Verlustleistung (Typ SP) Hochspannungs- und Energieabsorption (Typ AS) Durchkontaktiert oder nachmontierbar Anwendungen Sanftanlauf-/Einschaltstrombegrenzer RC-Snubber-Stromkreise Spark-Gap-Begrenzer Parasitäre Unterdrückung Hochspannungsnetzteile Impulsform EMI/EFI-Testschaltungen HF-Dummy-Lastkreise Kondensatorabschaltkreise
Weitere Informationen:
Widerstand:
50Ω
Leistung:
6W
Axial/Radial:
Axial
Serie:
100 & 200
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1945104, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, 252AS500KDS, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,08*
€ 197,6352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,17*
€ 190,6023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,75*
€ 168,6825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,95*
€ 160,5905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,79*
€ 144,9301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.