Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32678, AEC-Q200D Folienkondensator 60μF ±10% / 300V dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943773
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32678G3606K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 60µF
Spannung = 300V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32678
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 57.5mm
Tiefe = 35mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kapazitätswert bis zu 270 μF Produkt mit hohem CV-Wert, kompakt Gute Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Geringe Verluste bei hoher Strombelastbarkeit Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit Anwendungsbereiche Frequenzwandler Industrielle und High-End-Netzteile Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Kapazität:
60µF
Spannung:
300V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32678
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
57.5mm
Tiefe:
35mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1943773, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32678G3606K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 18,47*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,25*
€ 24,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 54 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 108 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 270 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 498,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EZPV60606MTT
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.