Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32678, AEC-Q200D Folienkondensator 47μF ±10% / 300V dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943771
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32678G3476K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 300V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32678
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 57.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 1.2mm

Kapazitätswert bis zu 270 μF Produkt mit hohem CV-Wert, kompakt Gute Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Geringe Verluste bei hoher Strombelastbarkeit Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit Anwendungsbereiche Frequenzwandler Industrielle und High-End-Netzteile Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
300V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32678
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
57.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 47uf, 1943771, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32678G3476K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 17,01*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,43*
€ 22,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 54 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 108 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 270 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 513 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 459,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.