Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32778 Folienkondensator 100μF 10% / 450V dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943769
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32778G4107K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = B32778
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 35mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 1.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
B32778
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
35mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100uf 450v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943769, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32778G4107K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,65003*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 32,83889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 956,46015*
€ 1.138,18758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 953,04006*
€ 1.134,11767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 912,05001*
€ 1.085,33951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 895,89024*
€ 1.066,10939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 886,65003*
€ 1.055,11354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.