Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654, AEC-Q200D Folienkondensator 1.5μF 5% / 400V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943747
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A4155J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = B32654
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 21.5mm
Abmessungen = 31.5 x 12.5 x 21.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 0.8 x 10^-3%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
B32654
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
21.5mm
Abmessungen:
31.5 x 12.5 x 21.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
0.8 x 10^-3%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 400v, 1943747, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A4155J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
280
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,86*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,00*
2 Tage
1146
1
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 3,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 2520 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 520,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.