Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524, AEC-Q200D Folienkondensator 3.3μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943585
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q3335K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32524
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 31.5 x 11 x 21mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32524
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
31.5 x 11 x 21mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: polyester-kondensator epcos, kt kondensator, 1943585, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32524Q3335K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.