Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943444
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32926D3156K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32926
Anschlussraster = 37.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 42mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 48mm
Abmessungen = 42 x 33 x 48mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 2 x 10^-3%
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32926
Anschlussraster:
37.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
42mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
48mm
Abmessungen:
42 x 33 x 48mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
2 x 10^-3%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 15µf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943444, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32926D3156K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,80*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,51*
€ 12,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 135 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 270 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 1035 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.