Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943390
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3682K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32021
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.6mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32021
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 6,8nf folienkondensator, 1943390, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32021A3682K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,18*
4000
€ 5,90*
ab € 0,152*
€ 0,19*
1 Tag
5853
1
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 0,916*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.