Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 10-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Firewire- Steckverbinder, Buchse, 10-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1939629
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     55445-1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1939629
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
Firewire Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 10
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 125 V
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Seriennummer = 55445
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
10
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
125 V
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Seriennummer:
55445
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,0303*
€ 661,67606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,6905*
€ 635,0917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 515,69*
€ 613,6711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,7302*
€ 598,24894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,40*
€ 568,106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.