Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 6-polig , gewinkelt, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1939625
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53462-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1939625
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
Firewire Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Messing, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 40 V
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Seriennummer = 53462

Geschirmte E/A-Leiterplattenbuchse mit 2,00 mm Rastermaß, rechtwinklig, flach, Oberflächenmontage, 6 Stromkreise, geprägte BandverpackungAutomatische Montageoption Spart Zeit und verbessert sich Betriebseffizienz Abstand-Design für Reflow-Löten Rohmaterial für Reflow-Löten wechseln Anwendungen Servomotor-Controller und Verstärker Servomotor-Controller für Arm Servomotoren
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Messing, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
40 V
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Seriennummer:
53462
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,02*
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,79*
1 Tag
216
1
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 16,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 2.037,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.