Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 6-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1939623
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53984-0681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1939623
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
Firewire Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 125 V ac/dc eff.
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Seriennummer = 53984
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
125 V ac/dc eff.
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Seriennummer:
53984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.