Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 6-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1939621
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53984-0681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1939621
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
Firewire Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 125 V ac/dc eff.
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Seriennummer = 53984

Geschirmte E/A-Leiterplattenbuchse mit 2,00 mm Rastermaß, rechtwinklig, flach, Reflow-Dip, 6 StromkreiseAutomatische Montageoption Spart Zeit und verbessert sich Betriebseffizienz Abstand-Design für Reflow-Löten Rohmaterial für Reflow-Löten wechseln Anwendungen Servomotor-Controller und Verstärker Servomotor-Controller für Arm Servomotoren
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
125 V ac/dc eff.
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Seriennummer:
53984
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
77
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,32*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 4,38*
€ 9,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 77 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 77 Stück
Mindestbestellmenge: 77 Stück ( entspricht € 486,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.