Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firewire- Steckverbinder, Buchse, 6-polig , gewinkelt, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1939620
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53460-0639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1939620
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
Firewire Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 125 V ac/dc eff.
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Seriennummer = 53460

Geschirmte E/A-Leiterplattenbuchse mit 2,00 mm Rastermaß, rechtwinklig, aufrecht, mit geknickten Lötösen, Reflow-Abzweigung, 6 StromkreiseAutomatische Montageoption Spart Zeit und verbessert sich Betriebseffizienz Abstand-Design für Reflow-Löten Rohmaterial für Reflow-Löten wechseln Anwendungen Servomotor-Controller und Verstärker Servomotor-Controller für Arm Servomotoren
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
125 V ac/dc eff.
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Seriennummer:
53460
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.