Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Psychrometer LCD hinterleuchtet +100 °C, 100 % RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Psychrometer LCD hinterleuchtet +100 °C, 100 % RH
RS PRO Psychrometer LCD hinterleuchtet +100 °C, 100 % RH
RS PRO Psychrometer LCD hinterleuchtet +100 °C, 100 % RH
RS PRO Psychrometer LCD hinterleuchtet +100 °C, 100 % RH
RS PRO Psychrometer LCD hinterleuchtet +100 °C, 100 % RH
RS PRO Psychrometer LCD hinterleuchtet +100 °C, 100 % RH
Artikel-Nr.:
     108EL-1938695
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938695
EAN/GTIN:
     5059044150870
Suchbegriffe:
Aspirations-Psychrometer
Aspirationshygrometer
Aspirationspsychrometer
Psychrometer
Messbereich max. = +100 °C, 100 % RH
Genauigkeit max. = ±2 %
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Abmessungen = 63 x 28 x 187mm
Gewicht = 176g
Betriebstemperatur min. = -30°C
Höhe = 187mm
Länge = 63mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Breite = 28mm

RS Pro RS-3322 Wir stellen vor: Das RS Pro Psychrometer, ein äußerst zuverlässiges Gerät, das zur schnellen und effektiven Messung der relativen Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre verwendet wird. Das digitale RS Pro-Pensrometer verfügt über zwei Thermometer, eines, das in Flüssigkeit (Feuchtkugellampe) gelegt wird und das andere der sofortigen Atmosphäre (Trockentauchlampe) ausgesetzt ist, um den Grad der relativen Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre zu berechnen. Die hinterleuchtete LCD-Anzeige ermöglicht klare und genaue Messwerte, und das Gerät kann für eine Vielzahl von Anwendungen wie die Messung von Umgebungstemperaturen in Laboratorien, insbesondere während Experimenten, die Bewertung der Raumluftqualität (IAQ) oder sogar zu Hause verwendet werden, um optimale Komfortniveaus und eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. Es ist ein unverzichtbares Gerät in der HLK-Industrie, das für Inspektions- und Wartungszwecke verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile: Dieses digitale Messgerät von RS Pro verfügt über ein großes LCD-Display und ein robustes Design, das ein einfaches Ablesen von Messungen und den Einsatz in rauen Umgebungen ermöglicht Er misst Taupunkt, Feuchttemperatur und Trockentemperatur mit vom Benutzer auswählbaren Temperatureinheiten von °C und °F. Dieses Feuchtemessgerät kann die Zielsuperhitze und die Zieldampf-Austrittstemperatur berechnen Das Gerät bietet eine automatische Abschaltung im Leerlauf und eine Batterieanzeige für eine effektive Batterieverwaltung Es ist ein ideales Gerät zur Diagnose von Problemen mit dem Luftstrom über den Verdampfer Das Messgerät wird mit einem Temperaturfühler Typ K, einer 9-V-Batterie und einer Geschenkbox geliefert Anwendungen: Ein Palyrometer ist eine Art Hygrometer und ist ein Instrument zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre. Es ist ein wichtiges Werkzeug, um diese beiden Variablen zu messen, um eine gute Luftqualität und ein optimales Komfortniveau zu gewährleisten. Eine ordnungsgemäße Feuchtigkeitskontrolle kann eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen für Menschen haben, die an Hautproblemen, an Asthmaproblemen, Allergien und vielem mehr leiden. Einige Einheiten sind als analoge Einheiten erhältlich, andere können eine Sonde für eine genauere Untersuchung und Messung in schwer erreichbaren Bereichen enthalten. Hygrometer sind von unschätzbarem Wert für Anlagenwartung und Versorgungstechniker, HLK-Dienstleister und Spezialisten, die die Raumluftqualität (IAQ) beurteilen und zu Hause, in Schulen, am Arbeitsplatz, in Hotels, Lagerräumen und vielen mehr weit verbreitet sind. Die häufigsten Anwendungen, für die diese Einheiten verwendet werden, sind: Prüfung und Messung Industrielle Wartung Sicherheit Messung Wartung und Reparatur Anlagenwartung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Temperatur Ist dieses Messgerät für den Einsatz im Freien geeignet? Ja, dies ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet Was ist ein Messgerät? Ein Pergrometer ist eine Art Hygrometer und ist ein Gerät, das die Feuchtigkeit durch Messung des Wasserdampfes in der Luft sowie der Umgebungstemperatur misst. Es handelt sich um eine Mehrzweckeinheit, die zur Messung und Überwachung der Luftqualität in den umliegenden Bereichen verwendet werden kann. Was ist der Unterschied zwischen einem Messgerät und einem Feuchtemessgerät? Ein Luftfeuchtigkeitsmessgerät ist ein Gerät, das die Feuchtigkeit in der Luft misst, in der sie sich befindet, während ein Feuchtigkeitsmessgerät ein Gerät ist, das den Feuchtigkeitsgehalt eines Objekts misst, wie z. B. eine Holztafel, Pappe usw. Kann dieses Gerät kalibriert werden? Ja, das Gerät kann nach RSCAL- oder isoCAL-Standards kalibriert werden und ist hier zu finden: (193-8971) 193-8971 RSCAL (193-8969) 193-8969 isoCAL Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
+100 °C, 100 % RH
Genauigkeit max.:
±2 %
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Abmessungen:
63 x 28 x 187mm
Gewicht:
176g
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Höhe:
187mm
Länge:
63mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Breite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: aspirations-psychrometer, 1938695, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Feuchtemessgeräte, RS PRO, DT3322, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Moisture Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.