Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dekade, max. 1%, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Dekade, max. 1%, Widerstand
RS PRO Dekade, max. 1%, Widerstand
RS PRO Dekade, max. 1%, Widerstand
Artikel-Nr.:
     108EL-1938686
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938686
EAN/GTIN:
     5059044150788
Suchbegriffe:
1938686
Mess- und Prüftechnik
Bauelementeprüfgeräte
Dekaden
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsgenauigkeit maximal = 1%
Nennleistung = 0.3W
Abmessungen = 14 x 13.1 x 3cm
Breite = 131mm
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsgenauigkeit maximal:
1%
Nennleistung:
0.3W
Abmessungen:
14 x 13.1 x 3cm
Breite:
131mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.