Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 5.5 bar Druckluft Bohrmaschine Winkelbohrkopf, 6.5mm Bohrfutter 4500 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 5.5 bar Druckluft Bohrmaschine Winkelbohrkopf, 6.5mm Bohrfutter 4500 1/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1938683
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938683
EAN/GTIN:
     5059044150757
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Typ = Winkelbohrkopf
Hub-/Drehzahl = 4500 1/min
Vibrationspegel = 4.7m/s²
Bohrfutter Größe = 6.5mm
Rechts-/Links-Lauf = Nein
Luftzuführung BSP = 5.5 bar
Länge = 139mm

Mini-Winkelbohrer 1/4 Zoll
Weitere Informationen:
Typ:
Winkelbohrkopf
Hub-/Drehzahl:
4500 1/min
Vibrationspegel:
4.7m/s²
Bohrfutter Größe:
6.5mm
Rechts-/Links-Lauf:
Nein
Luftzuführung BSP:
5.5 bar
Länge:
139mm
Weitere Suchbegriffe: 1938683, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Bohrmaschinen, RS PRO, APM800, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.