Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klebstoff-Dosierpistole, Typ Klebe- und Dichtmittelpistole, Dual 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938244
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938244
EAN/GTIN:
     5059044150610
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Typ = Klebe- und Dichtmittelpistole
Gebindegröße = Dual 50ml

RS Pro Spenderpistole für thermische Spaltfüller - zweifach, 50 ml Diese hochwertige und robuste Dosierpistole von RS Pro wurde für den Einsatz mit RS Pro Thermokalfüllern wie Kitten und Pasten entwickelt, sodass Sie schnell und effizient thermische Klebstoffe mit Leichtigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen abgeben können. Der leichte Pistolenspender verfügt über eine weiße ABS-Konstruktion und bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit mit einem einfach zu bedienenden Auslöser zum Abgeben der Kartuschen. Eigenschaften und Vorteile Durable ABS-Kunststoffkonstruktion mit guter Korrosionsbeständigkeit Schnell und einfach zu bedienen Ideal zum effizienten und genauen Abfüllen von thermischen Spaltfüllstoffen Wahlweise erhältlich in verschiedenen Größen Anwendungen Spenderpistolen für thermische Schnittstellenmaterialien wie Spaltfüller und Klebstoffe werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, um eine sichere Verbindung zwischen Komponenten herzustellen und gleichzeitig zu verhindern, dass Luft durch kleine Lücken entweicht. Mit einer befestigten Kartusche ermöglichen Spenderpistolen eine schnelle und effiziente Abgabe von Kitten und Pasten über einen einfach zu bedienenden Auslöser und eignen sich für den Einsatz in Bereichen wie: Kommunikationsgeräte Kfz-Elektronik Kleines Büro und Netzwerkgeräte Kühlmodule Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? RS Pro Thermoklebstoffspender sind in den folgenden Größen erhältlich: RS Best.-Nr.( 1938244) 1938244 - RS Pro Spenderpistole, zweifach 50 ml RS Best.-Nr.( 1938245) 1938245 - RS Pro Spenderpistole, 55 RS Best.-Nr.( 1938246) 1938246 - RS Pro Spenderpistole, 30
Weitere Informationen:
Typ:
Klebe- und Dichtmittelpistole
Gebindegröße:
Dual 50ml
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 50ml, hand kartuschenpistole, 1938244, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Spenderpistolen, RS PRO, GCSDisp23050AB, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.