Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite Montagehalterung Schwarz, für Serie ne-A, NE-IL, Polhalterung, 56 x 47,5 mm (Durchmesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936832
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SZP-092D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
patlite montagehalterung
Zubehörtyp = Polhalterung
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Serie ne-A, NE-IL
Abmessungen = 56 x 47,5 mm (Durchmesser)

Berührungssensor ermöglicht Echtzeit-Statusbestätigungen Bietet die gleichzeitige Verwendung von kontinuierlichen, blinkenden und akustischen Alarmbedingungen. Der neu entwickelte Reflektor gibt gleichmäßig verteiltes Licht ab und verhindert so eine mehrdeutige Anzeige Hohe Schutzart für den Betrieb in rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Polhalterung
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Serie ne-A, NE-IL
Abmessungen:
56 x 47,5 mm (Durchmesser)
Weitere Suchbegriffe: 1936832, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Patlite, SZP092D, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,30*
€ 15,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,51*
€ 15,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,01*
€ 22,82*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 16,82*
€ 25,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.