Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936259
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EVB-LAN7430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Kit-Name = LAN7430 PCIE 3.1 AT 2.5GTS TO 10/100/1000 ETHERNET

EVB-LAN7430 ist ein voll ausgestatteter Single Lane PCIe-Adapter, der die Evaluierung von LAN7430 ermöglicht.Single-Chip, PCIe 3.1 @ 2,5 GT/s auf 10/100/1000 Ethernet-Controller PCIe Low Power Sub Zustände LPSS L1.1 (Schlummerfunktion) und L1.2 (aus) Programmierbarer Zeitvergleich-Ausgang IEEE 1588-2008 (Eg: 1PPS) IEEE 1588-2008-Erfassungseingang Kabeldiagnose Zugängliche GPIO
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Kit-Name:
LAN7430 PCIE 3.1 AT 2.5GTS TO 10/100/1000 ETHERNET
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, RJ-45 / PCI-Express Karte, RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte, eval board microchip, eval board, 1936259, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EVBLAN7430, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 113,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 121,68*
€ 5,90*
ab € 97,53*
€ 125,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.