Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega808 AVR 8bit SMD 48 KB SSOP 28-Pin 20MHz 6 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936181
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA4808-XF
EAN/GTIN:
     5059045282259
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATmega808
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 48 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 6 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.75mm

Der ATmega4800 ist ein Mikrocontroller mit dem 8 bit AVR® Prozessor mit Hardware-Multiplikator – für bis zu 20 MHz und mit bis zu 48 KB Flash, 6 KB SRAM und 256 Byte EEPROM in 48-poligen Gehäusen. Die Serie nutzt die neuesten kernunabhängigen Peripheriegeräte mit stromsparenden Funktionen. Einschließlich Event-System, intelligente analoge und erweiterte Peripheriegeräte.Hardware-Multiplikator Drei Ruhemodi: Ruhebetrieb Standby Abschaltung Ereignissystem Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Feststellung absinkender Spannung (BOD) 1-polige Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle (UPDI) 12 Kanal 10-bit-ADC mit Spannungsreferenz Analoger Komparator (AC) Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) 4 x 16-bit-Zeitgeber (TCA/TCB) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) SPI/I2C/USART
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega808
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
48 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
6 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1936181, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA4808XF, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.