Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Zweifachthyristormodul 32A TO-240AA 1600V 0.56kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193571
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC26-16IO1B
EAN/GTIN:
     5059045894049
Suchbegriffe:
193571
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Thyristoren
On-State Strom durchschnittlich = 32A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 0.56kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 20.8 x 30mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Serie MCC. Doppeltransistoren
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
32A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
0.56kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 20.8 x 30mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Europower Controls
ZY200L340
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.