|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1935505 Herst.-Nr.: MCP33141D-10-E/MS EAN/GTIN: 5059045271314 |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 14 bit Digital Interface Typ = Seriell
Der MCP33141D-10 13-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) bietet vollständige Differenzeingänge und einen geringen Stromverbrauch in einem kleinen Gehäuse, das sich ideal für batteriebetriebene Systeme und Datenerfassungsanwendungen eignet. Der MCP33141D-10 verfügt über ein sukzessives Approximationsregister (SAR) und eine serielle SPI-Schnittstelle nach Industriestandard, so dass jeder PIC® Mikrocontroller um 12-Bit-ADC-Funktionen erweitert werden kann. Der MCP33141D-10 verfügt über 1 M Abtastungen/Sekunde, 1 Eingangskanal, geringen Stromverbrauch (1,5 μA typischer Standby-Strom, 0,66 mA typischer Wirkstrom) und ist in 10-poligem MSOP und 10-poligem TDFN erhältlich. Anwendungen für den MCP33141D-10 umfassen hochpräzise Datenerfassung, medizinische Messtechnik, Motorsteuerungsanwendungen, Batterieverwaltungssysteme für Elektrofahrzeuge, batteriebetriebene Anwendungen, Schaltnetzteilanwendungen. Dieser ADC wurde für den Betrieb in Hochtemperatur- und elektromagnetischen Umgebungen sowie für die strengen und rauen Anforderungen der Automobil- und Industrieumgebung entwickelt. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der A/D-Wandler: | 1 | Auflösung: | 14 bit | Digital Interface Typ: | Seriell |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 1935505, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP33141D10EMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
|  |  |
| |