Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PA Kunststoffplatte, Schwarz, 40mm x 500mm x 500mm / 1.15g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935496
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935496
EAN/GTIN:
     5059044262542
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
Farbe = Schwarz
Länge = 500mm
Breite = 500mm
Stärke = 40mm
Material = PA
Laminiert = Nein
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 6%
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 60%

Gegossenes Nylon 6 - MoS ;sub>2 ;/sub> gefüllt, PA-Platte: Polyamid. Modifiziert durch Zugabe von Molybdändisulpid. Geringe Reibung und selbstschmierend. Geeignet für hohe Temperaturen und hohe mechanische Festigkeit. Hohe Schleif- und UV-Lichtbeständigkeit. Geeignet für Buchsen, Lager, Zahnräder und Räder usw. Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500mm
Breite:
500mm
Stärke:
40mm
Material:
PA
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
6%
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
60%
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), pa-platte schwarz, nylon platte, 1935496, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 225,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 340,93*
€ 405,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 339,94*
€ 404,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 316,14*
€ 376,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 309,36*
€ 368,14
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 292,72*
€ 348,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,88*
€ 333,06
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 254,43*
€ 302,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,46*
€ 268,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.