Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Kunststoffplatte, Schwarz, 10mm x 500mm x 500mm / 1.15g/cm³ bis +170°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935430
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935430
EAN/GTIN:
     5059044262504
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
Form = Voll
Länge = 500mm
Breite = 500mm
Stärke = 10mm
Material = Nylon
Laminiert = Nein
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Härte = 170 Kugeldruck
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 6%
Wärmeleitfähigkeit = 0.33W/mK
Betriebstemperatur max. = +170°C
Schmelzpunkt = 217°C

Gegossenes Nylon 6 - MoS ;sub>2 ;/sub> gefüllt, PA-Platte: Polyamid. Modifiziert durch Zugabe von Molybdändisulpid. Geringe Reibung und selbstschmierend. Geeignet für hohe Temperaturen und hohe mechanische Festigkeit. Hohe Schleif- und UV-Lichtbeständigkeit. Geeignet für Buchsen, Lager, Zahnräder und Räder usw. Schwarz
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
500mm
Breite:
500mm
Stärke:
10mm
Material:
Nylon
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Härte:
170 Kugeldruck
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
6%
Wärmeleitfähigkeit:
0.33W/mK
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Schmelzpunkt:
217°C
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), nylon platte schwarz, nylon platte, rs pro pa-platte, 1935430, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,83*
€ 147,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,52*
€ 143,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 112,09*
€ 133,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,48*
€ 130,28
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 103,58*
€ 123,26
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,39*
€ 93,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.