Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltregler, Eingang 8 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 1A, PCB-Montage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltregler, Eingang 8 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 1A, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1934003
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1934003
EAN/GTIN:
     5059044147719
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 8 → 36V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 93/85%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Netzausregelung = ±0.4%
Schaltfrequenzbereich = 520 (Typ.)kHz

DC/DC-Schaltregler von RS Pro, Serie K78 Wir stellen vor: Die RS Pro Schaltregler der Serie K78, eine Serie von nicht isolierten und geregelten Singe-Ausgangswandlern mit großer Eingangsspannung. Diese hochwertigen Schaltregler sind direkter Ersatz für die dreipoligen Linearregler der Serie LM78, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie in der Lage sind, Lastumwandlungen für mehr Flexibilität durchzuführen. Diese geregelten RS Pro Wandler haben eine geringe Restwelligkeit und Standby-Leistungsaufnahme, wodurch sie sehr effizient für den Betrieb bei voller Last ohne Kühlkörper sind und sie außerdem ideal für den Einsatz in Messtechnik, IoT und einer Vielzahl von batteriebetriebenen Anwendungen sind. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro Regler bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 96 % Eingangsstrom im lastfreien Betrieb bis zu 0,1 mA Umgebungstemperatur im Betrieb –40 °C bis +85 °C Ausgangs-Kurzschlussschutz Stift kompatibel mit der RS Pro LM78xx-Serie als direkter Ersatz-Spannungsregler 3 Jahre Garantie Anwendungen: Schaltregler sind Stromkreise, die einfach in der Lage sind, Energie aus einer Eingangsspannungsquelle zu nehmen und sie mit einem elektrischen Schalter und Controller in den Ausgang zu drücken. Dieser Schalter und Regler haben die ability, die Geschwindigkeit zu ″regulate″, mit der die Energie in den Ausgang bewegt wird. Der Hauptvorteil von Schaltreglern besteht darin, dass sie mit einem größeren Wirkungsgrad arbeiten als ihre linearen Gegenstücke, wodurch sie wirtschaftlicher und besser für höhere Eingangsspannungen in einer Vielzahl von Stromüberwachungsanwendungen geeignet sind. Schaltregler werden häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Mobiltelefone Spielkonsolen Computer und Laptops Digitalkameras Netzteile Zulassungen und Zertifizierungen: En62368-Zulassung CE-zertifiziert Welche anderen Schaltregler sind in dieser Serie erhältlich? Die Serie von RS Pro Schaltreglern der Serie K78 ist unten aufgeführt: (193-4001) 193-4001 24 V dc (Eingangsspannung), 3,3 V dc (Ausgangsspannung), 1 A (193-4003) 193-4003 24 V dc (Eingangsspannung), 5 V dc (Ausgangsspannung), 1 A (193-4005) 193-4005 24 V dc (Eingangsspannung), 6,5 V dc (Ausgangsspannung), 1 A (193-4007) 193-4007 24 V dc (Eingangsspannung), 9 V dc (Ausgangsspannung), 1 A (193-4009) 193-4009 24 V dc (Eingangsspannung), 12 V dc (Ausgangsspannung), 1 A Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
8 → 36V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
93/85%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Netzausregelung:
±0.4%
Schaltfrequenzbereich:
520 (Typ.)kHz
Weitere Suchbegriffe: 1934003, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, RS PRO, K7805M1000R3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 43 Stück (ab € 3,43768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,55*
€ 250,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,53*
€ 248,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,11*
€ 211,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,33*
€ 199,12
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 161,99*
€ 192,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 156,65*
€ 186,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,82*
€ 175,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.