Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 500mA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 500mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1933983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1933983
EAN/GTIN:
     5059044147511
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 6.5 → 36V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 90/84%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Netzausregelung = ±0.4%
Gewicht = 5 (Typ.)g

DC/DC-Schaltregler von RS Pro, Serie K78 Wir stellen vor: Die RS Pro Schaltregler der Serie K78, eine Serie von nicht isolierten und geregelten Singe-Ausgangswandlern mit großer Eingangsspannung. Diese hochwertigen Schaltregler sind geeignete Alternativen für dreipolige Linearregler, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie Lastumwandlungen für mehr Flexibilität durchführen können. Diese geregelten RS Pro Wandler haben eine geringe Restwelligkeit und Standby-Leistungsaufnahme, wodurch sie sehr effizient für den Betrieb bei voller Last ohne Kühlkörper sind und sie außerdem ideal für den Einsatz in Messtechnik, IoT und einer Vielzahl von batteriebetriebenen Anwendungen sind. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro Regler bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 95 % Eingangsstrom im lastfreien Betrieb bis zu 0,2 mA Umgebungstemperatur im Betrieb –40 °C bis +85 °C Ausgangs-Kurzschlussschutz 3 Jahre Garantie Anwendungen: Schaltregler sind Stromkreise, die einfach in der Lage sind, Energie aus einer Eingangsspannungsquelle zu nehmen und sie mit einem elektrischen Schalter und Controller in den Ausgang zu drücken. Dieser Schalter und Regler haben die ability, die Geschwindigkeit zu ″regulate″, mit der die Energie in den Ausgang bewegt wird. Der Hauptvorteil von Schaltreglern besteht darin, dass sie mit einem größeren Wirkungsgrad arbeiten als ihre linearen Gegenstücke, wodurch sie wirtschaftlicher und besser für höhere Eingangsspannungen in einer Vielzahl von Stromüberwachungsanwendungen geeignet sind. Schaltregler werden häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Mobiltelefone Spielkonsolen Computer und Laptops Digitalkameras Netzteile Zulassungen und Zertifizierungen: CE-zertifiziert Welche anderen Schaltregler sind in dieser Serie erhältlich? Die Serie von RS Pro Schaltreglern der Serie K78 ist unten aufgeführt: (193-3983) 193-3983 24 V dc (Eingangsspannung), 5 V dc (Ausgangsspannung), 0,5 A (193-3985) 193-3985 24 V dc (Eingangsspannung), 12 V dc (Ausgangsspannung), 0,5 A Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
6.5 → 36V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
90/84%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Netzausregelung:
±0.4%
Gewicht:
5 (Typ.)g
Weitere Suchbegriffe: 1933983, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, RS PRO, K7805W500R3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 56 Stück (ab € 4,45375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 351,08*
€ 417,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 333,97*
€ 397,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 303,81*
€ 361,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 285,28*
€ 339,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 276,17*
€ 328,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 267,06*
€ 317,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,41*
€ 296,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.