| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931817 Herst.-Nr.: H4CMM6DI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Solarsteckverbinder Gender = Stecker Montagetyp = Tafelmontage Anschlussart = Steckverbinder Stecker / Buchse = Stecker Gewindegröße = M12 Betriebstemperatur max. = +85°C Betriebstemperatur min. = -40°C Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien Serie = H4
Der H4 PV-Einbausteckverbinder von Amphenol Industrial Solar Technologies hat mehr Ampere als der Industriestandard-Steckverbinder. Erhältlich in vier verschiedenen Messgeräten: 31 A (2,5 mm2, AWG14), 42 A (4,0 mm2, AWG12), 53 A (6,0 mm2, AWG10), 65 A (10,0 mm2, AWG8).Vollständig mattierbar mit UTX-Steckverbindern Langfristige UV- und Ozonbeständigkeit Hoher Nennstrom Niedriger Kontaktwiderstand bedeutet geringe Leistungsverluste Bereit für die Montage vor Ort Weitere Informationen: | | Typ: | Solarsteckverbinder | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Tafelmontage | Anschlussart: | Steckverbinder | Stecker / Buchse: | Stecker | Gewindegröße: | M12 | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Better World-Kriterium: | Lösung für erneuerbare Energien | Serie: | H4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1931817, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Solar Steckverbinder, Amphenol Industrial, H4CMM6DI, Connectors, Power Connectors, Solar Connectors |
| | |
| |