Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Solarsteckverbinder Buchse Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931792
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     H4CFC4DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PV-Kupplungsbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Typ = Solarsteckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Steckverbinder
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien
Serie = H4

Der H4 PV-Steckverbinder von Amphenol Industrial Solar Technologies hat mehr Ampere als der Steckverbinder nach Industriestandard. Erhältlich in vier verschiedenen Messgeräten: 31 A (2,5 mm2, AWG14), 42 A (4,0 mm2, AWG12), 53 A (6,0 mm2, AWG10), 65 A (10,0 mm2, AWG8).Vollständig mattierbar mit UTX-Steckverbindern Langfristige UV- und Ozonbeständigkeit Komplette Kabelkomponenten erhältlich Niedriger Kontaktwiderstand bedeutet geringe Leistungsverluste Bereit für die Montage vor Ort
Weitere Informationen:
Typ:
Solarsteckverbinder
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Steckverbinder
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Serie:
H4
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buchsenkontakt fci, rundsteckverbinder sonstige, 1931792, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Solar Steckverbinder, Amphenol Industrial, H4CFC4DI, Connectors, Power Connectors, Solar Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,62447*
€ 2,08316*
2 Tage
600
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 4,40*
2 Tage
4137
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 4,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,08316*
€ 2,47896
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02447*
€ 2,40912
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62447*
€ 1,93312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.083,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
H4TW0001
ab € 2,53*
Zubehör
Amphenol
H4CMC4DI
ab € 1,15767*
Zubehör
Lapp Kabel
0023177
ab € 64,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.