Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 10-Pin MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931514
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL3156EIUZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1931514
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 3
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 0.8mm

Die 5-V-gespeisten RS-485/RS-422-Transceiver der ISL315xE-Familie verfügen über einen Hochleistungsantrieb und einen hohen ESD-Schutz. Die große Ausgangsspannung von 3,1 V, typisch für eine 54-Ω-Last, bietet eine hohe Störfestigkeit und ermöglicht den Antrieb von bis zu 8000ft langen Bussegmenten oder acht 120-Ω-Anschlüssen in einer Sterntopologie. Diese Geräte verfügen über weniger als 125 μA Bus-Eingangsströme und stellen somit eine echte 1/8-Einheitslast dar. Der Antrieb mit hohem Ausgang in Kombination mit den niedrigen Bus-Eingangsströmen ermöglicht den Anschluss von bis zu 512 Transceivern am gleichen Bus. Die Empfängereingänge verfügen über ein vollständiges ausfallsicheres Design, das die Empfängerausgänge hoch dreht, wenn die Buseingänge offen oder kurzgeschlossen sind. Die ISL315xE-Familie umfasst Halb- und Vollduplex-Transceiver mit Active-High-Treiber-Aktivierungsstiften und Active-Low-Empfängeraktivierungsstiften. Diese Transceiver unterstützen Datenraten von 115 kbit/s, 1 Mbit/s und 20 Mbit/s. Ihre Leistung ist von -40 °C bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
3
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 0.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.