Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isabellenhütte VMS, , AEC-Q200 SMD-Widerstand 300mΩ ±1% / 3 W @ 95°C <20ppm/K, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1930164
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     VMS-R300-1.0-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 300mΩ
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 3 W @ 95°C
Temperaturkoeffizient = <20ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = VMS
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C

Oberflächenmontage mit zwei Terminal, die ISA-Plan ® -Folientechnologie verwendet. Optimiert für geringere TCR und Induktivität. Stromsensor für Power Hybrid-Anwendungen, Steuerungssysteme für den Automobilmarkt, Leistungsmodule, Schaltnetzteile.3 W Nennleistung bei 95 °C. Konstantstrom bis zu 25 A (5 MOhm) Standard-Pad-Größe (2512) Hohe Impulsleistung Ausgezeichnete langfristige Stabilität Montage: Reflow- und Ir-Lötung Anwendungen Stromsensor für Power Hybrid-Anwendungen Steuerungssysteme für den Automobilmarkt Strommodule Frequenzwandler Getaktete Netzteile
Weitere Informationen:
Widerstand:
300mΩ
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
3 W @ 95°C
Temperaturkoeffizient:
<20ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
VMS
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, widerstandsdekade 3w, 1930164, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Isabellenhutte, VMSR30010U, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
9000
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
1 Tag
3990
3
€ 5,95*
ab € 1,0593*
€ 2,245*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 7.470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.