| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1930100 Herst.-Nr.: BVF-V-R001-1.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1mΩ Gehäuse-Form = 1213 Toleranz = ±1% Leistung = 3W Temperaturkoeffizient = <70ppm/K Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = BVF Betriebstemperatur min. = -65°C Betriebstemperatur max. = +170°C
Hochstrom-, Zweiklemmen-, Präzisions-Stromerfassungswiderstand für Kfz-Anwendungen wie EPS-EHPS, Stromsensor für Stromhybride, Frequenzwandler und Leistungsmodule.Konstantstrom bis zu 55 A (1 mOhm) 3 W Nennleistung bis zu 145 °C. Konfiguration mit zwei Terminal Exzellente Langzeit-Stabilität Großer Anwendungstemperaturbereich: -65 bis +175 °C. Anwendungen Stromsensor für Power Hybrid-Anwendungen Hochstromanwendungen für den Automobilmarkt Frequenzwandler Strommodule Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1mΩ | Gehäuse-Form: | 1213 | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 3W | Temperaturkoeffizient: | <70ppm/K | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Serie: | BVF | Betriebstemperatur min.: | -65°C | Betriebstemperatur max.: | +170°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, widerstandsdekade 3w, 1930100, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Isabellenhutte, BVFVR00110, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |