| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1930080 Herst.-Nr.: SMS-R000-U EAN/GTIN: 5059045270324 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 0Ω Gehäuse-Form = 2512 (6432M) Leistung = 3 W @ 110°C Temperaturkoeffizient = <50ppm/K Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = SMS Betriebstemperatur min. = -65°C Betriebstemperatur max. = +170°C Weitere Informationen: | | Widerstand: | 0Ω | Gehäuse-Form: | 2512 (6432M) | Leistung: | 3 W @ 110°C | Temperaturkoeffizient: | <50ppm/K | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Serie: | SMS | Betriebstemperatur min.: | -65°C | Betriebstemperatur max.: | +170°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1930080, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Isabellenhutte, SMSR000U, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |