Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kausche Stahl Galvanisiert, 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193001
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     193001
EAN/GTIN:
     5056070954465
Suchbegriffe:
193001
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Kauschen
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Seildurchmesser = 6mm

Verzinkte Drahtseil-Fingerhüte. Diese galvanisierten Stahlkauschen des bewährten RS Pro Sortiments eignen sich für den Einsatz mit Stahldrahtseilen. Sie werden in die Schlaufe eingesetzt, um deren natürliche Form zu erhalten und das Kabel vor Beschädigungen zu schützen. Eigenschaften und Vorteile. Verhindert Schäden an Kabeln. Erhält die natürliche Form der Schlaufe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Seildurchmesser:
6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7388694
ab € 54,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.