Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6, L 26mm, Typ Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1929545
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     C6KEYCOUPLWH
EAN/GTIN:
     0065030855532
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6
Länge = 26mm
Breite = 32mm
Tiefe = 60mm

Der weiße RJ45-Koppler C6KEYCOUPLWH bietet eine praktische, kostengünstige Lösung zum Verbinden von zwei Patchkabeln, sodass Sie die Länge beider Kabel verlängern können, um ein längeres Kabel zu bilden. Mit dem Formfaktor eines RJ45 Keystone Jack kann dieser Netzwerkkoppler auch in einer Keystone Wandplatte oder einem Patchfeld installiert werden. Langlebig aus nur Top-qualität-Materialien.Die Kupplung verfügt über ein schlagfestes, schwer entflammbares Kunststoffgehäuse Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen Entwickelt für den Einsatz mit Fast-Ethernet-Netzwerken Patches vom Hub zum Verteilerkasten Verbindet den Arbeitsplatz mit einer Wandsteckdose
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6
Länge:
26mm
Breite:
32mm
Tiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj45 modularbuchse cat 6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6, 1929545, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, StarTech.com, C6KEYCOUPLWH, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 8,08*
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,65*
€ 9,86*
8 Tage
38
€ 5,00*
ab € 7,13*
€ 10,27*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 7,33*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.