Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76_125C, AEC-Q200 Folienkondensator 47nF ±5% / 1.6 kV dc, 650 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928649
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TN247050H4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R76_125C
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 25mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 14mΩ
Abmessungen = 26.5 x 7 x 16mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R76_125C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
25mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
14mΩ
Abmessungen:
26.5 x 7 x 16mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, 1928649, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76TN247050H4J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,57*
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,05*
2
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.