Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76_125C, AEC-Q200 Folienkondensator 22nF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928629
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QI222050H4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R76_125C
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 18mm
Tiefe = 6mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 29mΩ
Abmessungen = 18 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R76_125C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
18mm
Tiefe:
6mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
29mΩ
Abmessungen:
18 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 22nf, 1928629, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76QI222050H4J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
1 Tag
925
10
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,592*
2
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 1,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 261,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.