Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76_125C, AEC-Q200 Folienkondensator 12nF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928562
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QI212050H3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 12nF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R76_125C
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Gehäuse-Form = 50
Weitere Informationen:
Kapazität:
12nF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R76_125C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Gehäuse-Form:
50
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1928562, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76QI212050H3J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.