| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1928146 Herst.-Nr.: R5F563NFDDFC#V0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Familie = RX63N Gehäusegröße = LQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 176 Gerätekern = RX Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 2 MB Grenzfrequenz = 100MHz RAM Speicher-Größe = 256 KB USB-Kanäle = 2 Anzahl der SPI-Kanäle = 16 USART-Kanäle = 0 Länge = 24.1mm
Die Mikrocontroller der RX631/RX63N-Gruppe sind in einem umfassenden Speicher im Vergleich zu Gehäuseserie passend für Ihre Systemskala. Neben Standardfunktionen wie 12-Bit-A/D-Wandler, Motorsteuerungszeitgeber, SCI, RSPI, I2C, CAN und Sicherheitsfunktionen wurden Konnektivitätsfunktionen wie Ethernet und USB-Host verbessert. Das Sortiment umfasst auch Produkte mit speziellen Funktionen wie Erfassung/Bildanzeige mit einer CMOS-Kamera oder Sicherheit (Hardware-AES-Verschlüsselung). Produkte, die den Betrieb bei hohen Temperaturen (105 °C) unterstützen, sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen: | | Familie: | RX63N | Gehäusegröße: | LQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 176 | Gerätekern: | RX | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 2 MB | Grenzfrequenz: | 100MHz | RAM Speicher-Größe: | 256 KB | USB-Kanäle: | 2 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 16 | USART-Kanäle: | 0 | Länge: | 24.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1928146, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F563NFDDFC#V0, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |