Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RX631 RX 32bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 100MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928135
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F5631PDDFM#V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1928135
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = RX631
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = RX
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 100MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 8
USART-Kanäle = 0
LIN-Kanäle = 0
Weitere Informationen:
Familie:
RX631
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
RX
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
100MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
8
USART-Kanäle:
0
LIN-Kanäle:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 6,64325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.567,3712*
€ 1.865,17173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.406,32*
€ 1.673,5208
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.283,7408*
€ 1.527,65155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.247,0704*
€ 1.484,01378
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 1.084,9808*
€ 1.291,12715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.077,48*
€ 1.282,2012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.062,92*
€ 1.264,8748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.