Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928105
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F52316ADFM#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1928105
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = RX231
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = RX
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 54MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 7
USART-Kanäle = 0
Anzahl der Ethernetkanäle = 0mm

Die RX231-Gerätegruppe nutzt eine optimale Kombination aus einem 32-Bit-RXV2-CPU-Kern mit verbesserter DSP/FPU und energiesparender Technologie, um eine extreme Energieeffizienz zu erreichen. Leistungsstarke digitale Filterung, Gleitkommaoperationen und andere Verarbeitung können auch in Umgebungen mit geringer Stromversorgungskapazität durchgeführt werden. Die RX231-Gruppe implementiert die branchenweit Top Level an Kommunikationssicherheit und Verschlüsselungsfunktionen. Er ist mit kapazitiven Berührungssensorfunktionen ausgestattet, die eine hohe Empfindlichkeit mit einer hohen Rauschtoleranz sowie SD-Host-Schnittstelle, USB- und CAN-Kommunikationsfunktionalität kombinieren. Diese Produkte eignen sich für Anwendungen in Industrie, Haushaltsgeräten, im Gesundheitswesen, in intelligenten Messgeräten, IoT und anderen Bereichen. Die RX230-Gruppe verfügt über eine vereinfachte Konfiguration des RX231 durch Entfernen der SD-Host-Schnittstelle, USB und CAN, die für allgemeine Marktgeräte optimiert ist, die 5-V-Netzteilunterstützung, externen Bus oder hohe DSP/EPU-Betriebsleistung bei geringem Stromverbrauch erfordern.
Weitere Informationen:
Familie:
RX231
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
RX
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
54MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
7
USART-Kanäle:
0
Anzahl der Ethernetkanäle:
0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.